吸盤 スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
181件の「吸盤 スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸盤 マウント」、「ドライブレコーダー 吸盤」、「車載用吸盤スタンド」などの商品も取り扱っております。
モニター用ゲルスタンド JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング1位
超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンド Beat-Sonicランキング2位
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
1個
1,098税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

超強力ゲルコンパクト吸盤基台 槌屋ヤックランキング3位
安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ寸法(Φmm)(吸盤)80耐荷重(g)700以下
1個
3,298税込3,628
当日出荷

ユニバーサルスタンド エスディアイランキング4位
超強力!!両面使えるダブル吸盤タイプ スマホ・タブレットPC対応スタンド(角度フリー) タブレットPCやスマートフォン等をしっかり固定できて、取り外しも簡単 水平方向360°回転、垂直方向約282°回転
用途タブレットPC・スマートフォン、ミラー、電卓などアイディア次第であなたのお好みに合わせたポジションを自由に選択し、固定できる画期的なマルチスタンドです。
1台ほか
2,098税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

せぼね君吸盤付 共栄プラスチックランキング5位
滑らかな面にペタッとくっつけてご使用ください。吸盤付きで背骨が自由に曲がる万能クリップです。直径50mmの大型吸盤を使用しています。
材質塩化ビニール樹脂製ホワイト/クリア直径(Φmm)吸盤:50再生紙使用マーク適合
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

片手でカンタンにホールドできるクリップタイプのスマホホルダー。 高い密着性と耐久性を実現したハイブリッドゲル吸盤。 角度や向きの調整範囲が広いボールジョイント構造。 採用幅 : 50mm~100mm 重さ : 200g以下のスマートフォンに対応
質量(g)160適合スマートフォン:(幅)50~100mm、(重さ)200g以下取付場所直径80mm以上の平面な場所取付方式ゲル吸盤
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

素材アルミ/プラスチック/ゴム保証期間3か月仕様●対応サイズ:5~13インチに対応(スマホ/タブレット/ゲーム機)●本体重量:吸盤使用時 510g/クランプ使用時 530g●パッケージサイズ:335mm×80mm×120mm●総重量:857g●付属品:アーム本体×1、吸盤アタッチメント×1、ねじ式クリップアタッチメント×2、六角レンチ 大/中/小×各1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498税込4,948
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)2.2直径(Φmm)87
1枚
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

主な特長。X-Guardスマートフォンケースに取り付け可能。強力な直径真空吸盤。衝撃対応に優れた吸盤なので走行中の車での利用も可能。接続部分は360度回転可能。簡単に取り付けが可能。特別な工具の必要はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
3日以内出荷

GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウント
セット内容吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ材質吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABSブラック直径(Φmm)【吸盤部】約66質量(g)約78対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX
1個
1,198税込1,318
当日出荷

パンチングボード取付用パーツ タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時材質ABS樹脂/塩化ビニール径(Φmm)約Φ66
1セット(4個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95仕様吸盤式フック回転式
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スマホを片手でらくらく付け外し。 スマートフォンを片手で簡単に付け外しでき、車内にしっかりと設置できる強力ゲル吸盤タイプのクリップホルダー。 横幅約40~90mmまで、厚み約12mmまでのスマートフォンを設置可能です。 シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する設置補助板が付いています。
付属品設置補助板×1材質耐熱ABS/鉄/PU/TPU質量(g)80
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
670税込737
当日出荷

NAVC(ナビック)カーTVスタンド
脱着式のカーTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド質量(g)235タイプカーTVスタンドメーカー汎用
1セット
6,498税込7,148
12日以内出荷

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
529税込582
当日出荷

窓に取り付けてタオルやハンカチをはさむ事で簡易の日よけにする事や、チケットなどをはさむなど用途は色々な便利な吸盤付クリップです。
用途タオルやハンカチを利用した簡易日よけなど材質クリップ部:ABS樹脂・鉄、吸盤:PVC直径(Φmm)(吸盤)30クリップ(サイズ)35×10mm取扱説明書(1.1MB)
1パック(2個)
299税込329
当日出荷

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー厚さ(mm)2寸法(Φmm)85
1個
299税込329
当日出荷